• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Varnostni visoki delovni čevlji, rumene barve DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5 46

Št. art.: 092918 46
Popust
55,60 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Purofort
Spol moški
Razred zaščite S5
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Izolacija proti mrazu do -20 °C
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Gumijasti škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092918 46
EAN/GTIN 8713197011583
Številka proizvajalca C462241 GR. 46

Opis

Izvedba:

Lahki visoki varnostni delovni čevlji PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY zagotavljajo odličen oprijem na neravni podlagi. Primerni za težka dela.
  • Vrhnji material Purofort®, odporen proti kemikalijam.
  • Basic PU-vložek.
  • Podplat Purofort®, črn.
  • Blaženje sunkov v predelu pete.

Uporaba:

Industrija

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico