Visoki varnostni delovni čevlji, temno sivi DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 42

Št. art.: 092915 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S5
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Purofort
Spol moški
Razred zaščite S5
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Izolacija proti mrazu do -20 °C
Barva temno siva
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Gumijasti škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092915 42
EAN/GTIN 8713197043362
Številka proizvajalca CC22A33 GR. 42

Opis

Izvedba:

Visoki varnostni delovni čevlji PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY združujejo udobje in varnost. Lahek, elastičen vrhnji material je trpežen in izolira, medtem ko zagotavlja podplat največjo odpornost proti drsenju in obrabi. Poseben predel prstov za boljši oprijem pri hoji.
  • Vrhnji material Purofort®, odporen proti kemikalijam.
  • Vrhunski PU-vložek.
  • Podplat Vibram® XS Work, črn.
  • Blaženje sunkov v predelu pete.

Uporaba:

Oljna in plinska industrija

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico