Apsauginiai aulinukai, tamsiai pilki DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 42

Prekės Nr.: 092915 42
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S5
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: Plienas
  • šalčio izoliacija: iki -20 °C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Purofort
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S5
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami Plienas
šalčio izoliacija iki -20 °C
Spalva tamsiai pilkos
Batų dydis EU 42
Produkto rūšis Suvirintojo švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092915 42
EAN / GTIN 8713197043362
Gamintojo numeris CC22A33 GR. 42

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai aulinukai PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY suderina patogumą ir saugumą. Viršutinė dalis plona, lanksti bei atspari ir gerai izoliuoja, o padas neslystantis ir nedylantis. Su specialia priekine dalimi, kad dar mažiau slystų einant.
  • Purofort® viršutinė dalis, atspari chemikalams.
  • Premium PU įdedami vidpadžiai.
  • Vibram® XS Work padai, juodi.
  • Pagalvėlės kulno zonoje.

Paskirtis:

Naftos ir dujų pramonė

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį