• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Delovni sandali, črne/modre barve VD PRO 1000 VF ESD, S1P NB, Evropska velikost: 37

Št. art.: 092592 37
Popust
108,30 €
Cena na 1 par
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VD PRO
Spol Univerzalne
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092592 37
EAN/GTIN 4044348643501
Številka proizvajalca VD PRO 1000 VF NB 37
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologija VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Athletic ESD, svetlo moder.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Delovni sandali z dvojnim samopritrdilnim trakom in strukturo za velikopovršinsko zračenje.
Serija VF z blaženjem na peti SECURA VARIO® in s tekstilno zaščito pred predrtjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092593.
Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "VD PRO" Poglej vse