Nizki delovni čevlji, črni JACKSON s ESD, S3S, Evropska velikost čevlja: 42

Št. art.: 092425 42
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija JACKSON
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Velikost EU 42
Spol Moški
Standard EN ISO 20345
Vrhnji material Tekstil
Material, podplat Poliuretan (PU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Composite
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Tekstil
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Ne
Vodotesno Ne
Profiliran zunanji podplat Da
Oprijem lestve ne
Razred zaščite S3S
Zadrga vezalke
Lastnost čevlja Hladna zaščita; podplat brez kovine; odporno na olje
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092425 42
EAN/GTIN 8033546529881
Številka proizvajalca 0RK20104 42
Proizvajalec/odgovorna oseba U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Opis

Izvedba:

Zmogljiv varnostni nizki čevlji za zahtevna delovna okolja. S PU zaščito konic, 100 % brez kovine.
  • Zunanji material iz tkanine Putek Plus, ki je zelo odporna proti obrabi, vodoodbojna in zračna.
  • ESD-izvedba.
  • Zaščitna kapica za prste FiberToe iz kompozitnega materiala iz steklenih vlaken.
  • Tekstilni vložek brez izstopanja, brez kovine.
  • Protizdrsni, na olje odporen podplat PU/PU.

Nizki čevlji z vezalkami.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S CI SR FO