Visoki delovni čevlji za varilce, črni CARL HI, S3 46

Št. art.: 092255 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CARL
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Evropska velikost čevlja 46
Barva črna
Vrhnji material Goveje usnje
Material zunanjega podplata Guma/PU
Material notranje podloge Usnje
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092255 46
EAN/GTIN 4030839210499
Številka proizvajalca 64461-46

Opis

Izvedba:

Visoki delovni čevlji za varilce z najboljšimi termičnimi lastnostmi. Odporni proti vročini do pribl. 200 °C, kratkotrajno do 300 °C.
  • Vrhnji material iz robustnega govejega usnja.
  • Usnjena podloga.
  • Zaprt jezik.
  • Vložek po celotni površini Basic grey.
  • Antistatičen protipožarni podplat iz mehkega flisa.
  • Grobi podplat iz gumit/PU SAFETY-GRIP.
  • PU-zaščita na prstih.
  • Proti vročini odporni šivi.
  • Hitro zapiranje za udobno obuvanje.
  • Podložena zaščitna manšeta proti iskrenju.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 39–48.
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico