Hitsaajan kengät, mustat CARL HI, S3 46

Tuote nro.: 092255 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CARL
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
EU-kokojärjestelmä 46
Väri musta
Pintamateriaali Naudan-nahkaa.
Ulkopohjan materiaali kumi/PU
Sisävuoren materiaali Nahka
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092255 46
EAN / GTIN 4030839210499
Valmistajan numero 64461-46

Kuvaus

Malli:

Hitsaajan kengät parhailla lämpösuojaominaisuuksilla. Lämmön-kesto noin 200°C, lyhytaikaisesti jopa 300 °C.
  • Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.
  • Nahkavuori.
  • Umpinainen läppä.
  • Täyskokoinen Basic grey -pohjallinen.
  • Antistaattinen huopapalopohja.
  • Karhea kumi-/PU-ulkopohja SAFETY-GRIP.
  • PU-kärkisuojus.
  • Kuumuutta kestävät saumat.
  • Pikakiinnitys helpottaa pukemista.
  • Pehmustettu kipinänsuojakaulus.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 39–48.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin