Nizki delovni čevlji, črni/rdeči MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 44

Št. art.: 092241 44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MADDOX
Spol Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Vrtljivo zapiralo
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092241 44
EAN/GTIN 4030839353240
Številka proizvajalca 729151-44

Opis

Izvedba:

Športni sodobni varnostni delovni čevlji MADDOX v Sneaker videzu.
  • Vrhnji material iz tekstila in velurja (art. 092236 MADDOX blue).
  • Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila (art. 092237 MADDOX black-red/092241 MADDOX black-red BOA).
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini SPORTIVE ESD.
  • Podplat MAXXIMO TPU/PU Wellmaxx, nedrseč.
  • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • ESD-izvedba.

Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila.
Varnostni delovni čevlji z zapiralom BOA.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico