Calzatura bassa nera/rossa MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 44

Codice art.: 092241 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MADDOX
Genere Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Sistema di chiusura a rotazione
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 44
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092241 44
EAN / GTIN 4030839353240
Codice del produttore 729151-44

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza MADDOX sportiva e moderna, stile sneaker.
  • Tomaia in tessuto e pelle scamosciata (n. art. 092236 MADDOX blue).
  • Tomaia in tessuto e microfibra idrorepellente (n. art. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare SPORTIVE ESD.
  • Suola in TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antiscivolo.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Caratteristiche ESD.

Tomaia in microfibra e tessuto idrorepellente.
Scarpa di sicurezza con chiusura BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello