{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | uvex 2 | |
| Oznaka proizvajalca | uvex 2 trend | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | modra; črna | |
| Velikost EU | 48 | |
| Velikost | posebej široko | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
| Vrhnji material | mikrovelur | |
| Material, podplat | Poliuretan (PU) | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Jeklo | |
| Zaprt predel pete | Da | |
| Odpornost podplata na gorivo | Da | |
| Antistatične lastnosti | Da | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | Da | |
| Razred zaščite | S1 | |
| Zadrga | vezalke | |
| Lastnost čevlja | primerno za ortopedske vložke; odsevna | |
| Izvedba držala | nizko | |
| Vrsta izdelka | Polvisoki delovni čevlji |
| Številka izdelka | 092153 48 | |
| EAN/GTIN | 4031101768946 | |
| Številka proizvajalca | 6937848 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |