Chaussures basses noires/bleues uvex 2 trend, S1, Pointure UE: 48

Réf.: 092153 48
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex 2
Référence fabricant uvex 2 trend
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu; noir
Taille EU 48
Largeur grande largeur
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure microvelours
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Classe de protection S1
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; réfléchissant
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092153 48
EAN / GTIN 4031101768946
Réf. fabricant 6937848
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, bien larges. Largeur 11.
  • Semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité bleu offrant d’excellentes propriétés antidérapantes.
  • Protection contre les entorses grâce au contrefort arrière uvex anti-twist innovant.
  • Equipement ESD (ESD).
  • Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Tige en microvelours.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Existe en S1P
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.