{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 93% poliammide; 7% elastene | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 295 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Taglia DE | 62 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Številka izdelka | 091859 62 | |
EAN/GTIN | 7330509687529 | |
Številka proizvajalca | 198916449900C62 |