• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Delovne hlače do pasu MAGNI, črna, Konfekcijska velikost DE: 48

Št. art.: 091846 48
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 93-% poliamida; 7 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MAGNI
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 93-% poliamida; 7 % elastana
Gramatura materiala / gostota tkanine 310 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Ameriška velikost M
Velikost ES C48
Velikost SE C48
Konfekcijska velikost DE 48
Velikost FR 42
Velikost IT C48
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091846 48
EAN/GTIN 7040054341677
Številka proizvajalca 76563_990-C48
Proizvajalec/odgovorna oseba Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Serija oblačil MAGNI združuje elemente sodobnega dizajna z visoko funkcionalnostjo. Primerno za težka dela. Posebej trpežno zahvaljujoč ojačitvam CORDURA® na močno obremenjenih mestih. 4-slojni raztegljivi material zagotavlja dobro elastičnost in gibljivost.
  • Razporek z YKK®-zadrgo.
  • Žepi na zadnjici.
  • Vtični žepi z YKK®-zadrgo in snemljivi obesni žepi.
  • Kargo žep z zadrgo in vodotesen žep za mobilni telefon na stegnu.
  • Žep za zložljivi meter z dvojnim dnom iz materiala CORDURA®.

Delovne hlače do pasu z možnostjo podaljšanja na robu hlačnic. Zaradi večjega udobja je področje kolen oblikovano in na zadnji strani opremljeno s tanjšim materialom.
  • CORDURA® ojačani žepi za kolenske podloge z odprtino na notranji strani.
  • Certificirane v skladu z EN 14404 skupaj s podlogami za kolena art. 091803.

Položaj se lahko za boljše prileganje prilagodi za 5 cm.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.