• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkbroek MAGNI, zwart, Confectiemaat DE: 48

Artikelnummer: 091846 48
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 93% Polyamide; 7% Elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 310
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MAGNI
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 93% Polyamide; 7% Elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 310 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Maat US M
Maat ES C48
Maat SE C48
Confectiemaat DE 48
Maat FR 42
Maat IT C48
Norm EN 14404
Producttype Werkbroek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091846 48
EAN/GTIN 7040054341677
Nummer fabrikant 76563_990-C48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

De werkbroek MAGNI combineert moderne designelementen met hoge functionaliteit. Geschikt voor zware werkzaamheden. Zeer duurzaam dankzij CORDURA®-versterkingen op zwaar belaste plaatsen. Het 4-weg-stretchmateriaal biedt een hoge flexibiliteit en bewegingsvrijheid.
  • YKK®-ritssluiting in de gulp.
  • Achterzakken.
  • Zakken met YKK®-ritssluiting en afneembare zakken.
  • Cargozak met ritssluiting en waterdicht vak voor mobiele telefoon op het dijbeen.
  • Duimstokvak met dubbele bodem van CORDURA®.

Werkbroek met verlengingsmogelijkheid aan de pijpzoom. Voor meer draagcomfort is het kniegedeelte voorgevormd en aan de achterkant van dunner materiaal voorzien.
  • Met CORDURA® versterkte kniekussenzakken met opening aan de binnenzijde.
  • Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussens nr. 091803.

De positie kan voor een betere pasvorm 5 cm worden gevarieerd.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan