Nadrág MAGNI, Fekete, Konfekcióméret DE: 48

Cikkszám: 091846 48
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

HELLY HANSEN® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HELLY HANSEN® márkánál

Férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 93% poliamid; 7% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 310
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 14404

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MAGNI
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 93% poliamid; 7% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 310 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék Fekete
US méret M
ES méret C48
SE méret C48
Konfekcióméret DE 48
FR méret 42
IT méret C48
Szabvány EN 14404
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091846 48
EAN / GTIN 7040054341677
Gyártó száma 76563_990-C48
Gyártó/felelős személy Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A MAGNI ruházat sorozat egyesíti a modern designelemeket a magas szintű funkcionalitással. Nehéz munkavégzéshez alkalmas. Különösen hosszú élettartamú az erős igénybevételnek kitett részeken lévő CORDURA® erősítéseknek köszönhetően. A 4 irányú sztreccs anyag nagy rugalmasságot és mozgásszabadságot biztosít.
  • YKK® cipzár a lépésívnél.
  • Farzsebek.
  • Oldalsó zseb YKK® cipzárral, valamint levehető függesztett zsebek.
  • Irattartó zseb cipzárral és vízálló mobiltelefon zseb a felső combon.
  • Colstok zseb dupla aljrésszel CORDURA® anyagból.

Nadrág a lábszáron hosszabbítási lehetőséggel. A kényelmesebb viselet érdekében a térdrész előformázott és a hátrész vékonyabb anyaggal rendelkezik.
  • CORDURA® erősítésű térdpárna zsebek a belső oldalon nyílással.
  • EN 14404 szerint tanúsított a 091803 sz. térdpárnákkal együtt.

A pozíció a jobb elhelyezkedés érdekében 5 cm-re módosítható.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek