Ženski delovni jopič Sweat XL

Št. art.: 091796 XL
Popust
102,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 235 g/m2
Pranje 40 °C pisano perilo
Barva jesensko zelena/črna
Vrsta izdelka Delovni jopič z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091796 XL
EAN/GTIN 7330509880470
Številka proizvajalca 354225334199XL

Opis

Izvedba:

Sodobna ženski delovni jopič Sweat s kapuco in nekoliko daljšim vratnim delom. 100-odstotni poliestrski flis. S črnimi, subtilnimi odsevnimi elementi na sprednji strani in kapuci.
  • Prsni in sprednji žepi z zadrgo.
  • Elastični šiv z vrvico.
  • Podaljšan hrbtni del.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico