Naisten collegetakki XL

Tuote nro.: 091796 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 235
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 235 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri syksynvihreä/musta
Tuotetyyppi Collegetakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091796 XL
EAN / GTIN 7330509880470
Valmistajan numero 354225334199XL

Kuvaus

Malli:

Moderni naisten hupullinen collegetakki, jossa hieman pidempi kaulus. 100 % polyesterifleeceä. Mustat, hienovaraiset heijastavat elementit edessä ja hupussa.
  • Vetoketjulliset rinta- ja etutaskut.
  • Joustava helma ja kiristysnauha.
  • Pidennetty selkäosa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Naisten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin