Zaščitni opozorilni funkcijski jopič, oranžna/mornarsko modra, Univerzalna velikost: L

Št. art.: 091752 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra
Barvni odtenek, oranžna Čisto oranžna
Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva modra; oranžna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 200 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta uporabe dežna zaščita; opozorilna zaščita
Lastnost zadrge V eno smer
Snemljiva kapuca Da
Mednarodna velikost, Univerzalne 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; L
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Prsni žep; Torbica za mobilni telefon; Notranji žep; Stranski žep
Zadrga samopritrdilni trak; zadrga
Kapuca da
Lastnosti konec rokava; konec rokava, nastavljiv po dolžini; odporen na veter; podložen; samopritrdilni trak na rokavu; vodoodbojen; z odsevnim materialom; zračen
Spol Univerzalne
Standard EN 343; EN ISO 20471
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091752 L
EAN/GTIN 7330509231418
Številka proizvajalca 483719775389L
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Kakovosten in funkcionalen zaščitni opozorilni funkcijski jopič, laminiran s 50-mm odsevnimi trakovi. Neprepusten za veter in vodo in zračen. S flisom podložen ovratnik.
  • Snemljiva kapuca se shrani v ovratniku.
  • Zvarjeni šivi in zračenje v sprednjem predelu.
  • Prsna žepa z vodoodbojno zadrgo in podlogo iz flisa.
  • Mrežasta notranja podloga in notranji žep za mobilni telefon.
  • Sprednja žepa z zadrgo.
  • Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom.
  • Nastavljiv pas z vrvico.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 3; EN 343

Opomba:

Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije C za kombinirano certificiranje.