Funkční bunda s výstražnou ochranou, oranžová / námořnická modrá, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091752 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Směrnice/označování Značka CE
Barva Modrá; Oranžová
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 200 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana
Funkce zipu Jedním způsobem
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; L
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Pouzdro na mobilní telefon; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Suchý zip na rukávu; S reflexním materiálem; s podšívkou
Pohlaví Unisex
Norma EN 343; EN ISO 20471
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091752 L
EAN / GTIN 7330509231418
Číslo výrobce 483719775389L
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Kvalitní a funkční bunda s výstražnou ochranou, laminovaná s 50 mm širokými reflexními pruhy. Odolná vůči větru, vodě a prodyšná. Límec s fleecovou podšívkou.
  • Odnímatelná kapuce, svinutá v límci.
  • Svařované švy a větrání v přední oblasti.
  • Náprsní kapsy se zipem odpuzujícím vodu a fleecovou podšívkou.
  • Vnitřní podšívka ze síťoviny a vnitřní kapsa na mobilní telefon.
  • Přední kapsy se zipem.
  • Nastavitelné rukávové manžety uzavírané suchým zipem.
  • Nastavitelný pás se stahovací šňůrkou.

Norma:

Certifikace dle EN ISO 20471, třída 3; EN 343

Poznámka:

Blakläder výstražná ochrana kategorie C pro kombinovanou certifikaci.