Zaščitni opozorilni jopič iz flisa, rumena, Univerzalna velikost: L

Št. art.: 091747 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva rumena
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 260 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta uporabe opozorilna zaščita
Število žepov, Torbica za mobilni telefon 1 kos
Število žepov, Stranski žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 2 kos
Postavka, Prsni žep spredaj
Postavka, Stranski žep spredaj
Lastnost zadrge V eno smer
Material zadrge Umetna masa
Mednarodna velikost, Univerzalne L
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Prsni žep; Torbica za mobilni telefon; Stranski žep
Zadrga Elastični trak; zadrga
Kapuca ne
Lastnosti Pas; konec rokava, nastavljiv po dolžini; podložen; z odsevnim materialom; zračen
Spol Univerzalne
Standard EN ISO 20471

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091747 L
EAN/GTIN 7330509289457
Številka proizvajalca 485325603300L
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Zaščitni opozorilni jopič iz flisa. Z žepom za dokumente in enosmerno zadrgo iz umetne mase. Izjemno primeren kot drugo oblačilo pod funkcijskim jopičem.
  • Prsni žepi z zadrgo.
  • Dva sprednja žepa.
  • Dolgi rokavi z nastavljivo obrobo in gumijasto vrvico.
  • Nastavljiva vrvica v pasu.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 3

Opomba:

Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije C za kombinirano certificiranje.