Chaqueta de fleece de señalización, amarillo, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 091747 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Blanqueo no blanquear
Limpieza química No limpiar en seco
Secar No secar en tambor
Planchar No planchar
Color amarillo
Tamaño unisex L
Norma EN ISO 20471
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 091747 L
EAN / GTIN 7330509289457
Número del fabricante 485325603300L
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de lana de señalización forrada. Con bolsillo para tarjeta de identificación y cremallera de una dirección de plástico. Ideal como segunda capa de ropa debajo de una chaqueta funcional.
  • Bolsillos superiores con cremallera.
  • Dos bolsillos frontales.
  • Mangas largas con puños ajustables y cordón elástico.
  • Bajos regulables con cordel.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 3

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría C para certificación combinada.