{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | ACTIVIQ | |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
| Barva | antracitna/črna | |
| Angleška velikost | 44S | |
| Ameriška velikost | 44/32 | |
| Velikost ES | 56C | |
| Velikost NL | 29 | |
| Konfekcijska velikost DE | 29 | |
| Velikost FR | 56C | |
| Velikost IT | 56C | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
| Številka izdelka | 091221 29 | |
| EAN/GTIN | 4053813280684 | |
| Številka proizvajalca | 3250 5365-9799-29 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |