{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | ACTIVIQ | |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 35 % bombaža; 65 % poliestra | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
| Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | pazljivo čiščenje s perkloretilenom | |
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
| Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
| Barva | modra/črna | |
| Angleška velikost | 28R | |
| Ameriška velikost | 30/30 | |
| Velikost ES | 38 | |
| Velikost NL | 44 | |
| Konfekcijska velikost DE | 44 | |
| Velikost FR | 38 | |
| Velikost IT | 38 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
| Številka izdelka | 091222 44 | |
| EAN/GTIN | 4053813278827 | |
| Številka proizvajalca | 3250 5365-4699-44 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |