• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Podloga za kolena Standard 1 par, srednje modra, Tip: KNEE

Št. art.: 091848 KNEE
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva srednje modra
Širina 15 cm
Višina 2 cm
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Podloga za kolena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091848 KNEE
EAN/GTIN 4043849663032
Številka proizvajalca 8108 9119-45-ST
Proizvajalec/odgovorna oseba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Opis

Izvedba:

Oblikovana podloga za kolena iz penaste mase, za vstavljanje v kolenske žepe, 150 × 250 × 20 mm (Š × V × G).
Velikost: ena velikost.

Standard:

EN 14404

Primerno za:

Vse delovne hlače do pasu Kübler z žepi za kolenske podloge. Izjema so delovna oblačila v skladu z več standardi.

Obseg dobave:

Dobava v paru.