{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 30 °C | |
| Serija | Workwear | |
| Barva | sive; črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 280 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Število žepov, Žep za roko | 1 kos | |
| Postavka, Žep za roko | levo | |
| Lastnost zadrge | dvosmerno | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | L | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Žep za roko; Stranski žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | Pas; konec rokava; zračen | |
| Spol | Univerzalne |
| Številka izdelka | 090642 L | |
| EAN/GTIN | 4045197976932 | |
| Številka proizvajalca | 090642 L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |