Hay una alternativa para este artículo

Chaqueta de punto y tela no tejida, antracita / negro, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 090642 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

GARANT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa GARANT

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Longitud de manga en cm Altura en cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida de glúteos en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Mujeres
Talla INT Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm) Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Longitud de manga en cm Altura en cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris antracita
Porcentaje de tejido, Poliéster
100 %
Temperatura, Lavado delicado
30 °C
Serie
Workwear
Tipo de producto
Chaqueta
Internationale Größe
L
Color
gris; negro
Composición del tejido
Poliéster
Densidad tejido
280 g/m2
Tipo de aplicación
Active
Número bolsillos, Bolsillo para brazo
1 ud.
Posición, Bolsillo para brazo
izquierda
Característica cremallera
Dos vías
Método de lavado
Lavado delicado
Tipo de bolsillo
Bolsillo para brazo; Bolsillo lateral
Cierre
Cremallera
Capucha
no
Características
Cierre del collar; Puños; transpirable
Sexo
Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 090642 L
EAN / GTIN 4045197976932
Número del fabricante 090642 L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Artículo descontinuado con el logo anterior de GARANT. Chaqueta deportiva de punto y tela no tejida con insertos de Softshell en color de contraste en los laterales y los hombros. Transpirable gracias al material de punto y tela no tejida y elástico gracias al material softshell. Costuras de división en la parte delantera y posterior para un ajuste perfecto. Todas las cremalleras de YKK®.
  • Cremallera frontal de 2 vías de alta calidad.
  • Bolsillos laterales con cremallera.
  • Dobladillo y puños elásticos.
  • Bolsillo con cremallera en la manga izquierda.