{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 30 °C | |
| Serija | Workwear | |
| Barva | modra; črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta uporabe | dežna zaščita | |
| Lastnost zadrge | dvosmerno | |
| Predel zapirala je pokrit, zadrga | da | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | S | |
| Vrsta izdelka | brezrokavnik | |
| Vrsta žepa | Notranji žep; Stranski žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | Pas; podaljšan hrbtni del; raztegljiv vložek; vodoodbojen; zaščita pred vremenskim vplivi; zračen | |
| Spol | Univerzalne |
| Številka izdelka | 090609 S | |
| EAN/GTIN | 4045197976734 | |
| Številka proizvajalca | 090609 S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |