{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Delež tkanine, Poliamid | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 30 °C | |
| Serija | Workwear | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | Poliamid | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta uporabe | Hladna zaščita; dežna zaščita | |
| Vodoodpornost | 5.000 mm | |
| Lastnost zadrge | dvosmerno | |
| Predel zapirala je pokrit, zadrga | da | |
| Snemljiva kapuca | Da | |
| Mednarodna velikost, Moški | S | |
| Velikost DE | S | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Notranji žep; Stranski žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Kapuca | da | |
| Lastnosti | Lisice; odporen na veter; podložen; vodoodbojen; zanka za palec na rokavu; zaščita pred vremenskim vplivi; zračen | |
| Spol | Moški |
| Številka izdelka | 090634 S | |
| EAN/GTIN | 4062406781361 | |
| Številka proizvajalca | 090634 S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |