{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Delež tkanine, bombaž | 60 % | |
| Delež tkanine, poliester | 40 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | sive | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | majica/pulover | |
| Mednarodna velikost | M | |
| Število žepov | 1 kos | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | z zadrgo |
| Številka izdelka | 090372 M | |
| EAN/GTIN | 7332413571772 | |
| Številka proizvajalca | 021040-955-5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |