Majice z dolgimi rokavi Običajen okrogli ovratnik, antracitno melirana, Univerzalna velikost: L

Št. art.: 090372 L
Popust
29,37 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

CLIQUE Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki CLIQUE

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Velikost ovratnika cm Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Delež tkanine, bombaž 60 %
Delež tkanine, poliester 40 %
Temperatura, strojno pranje 60 °C
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva sive
Sestava tkanine bombaž; poliester
Gostota tkanine 300 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta izdelka majica/pulover
Mednarodna velikost L
Število žepov 1 kos
Spol Univerzalne
Dolžina rokavov z dolgimi rokavi
Lastnosti z zadrgo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 090372 L
EAN/GTIN 7332413565405
Številka proizvajalca 021040-955-6
Proizvajalec/odgovorna oseba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Opis

Izvedba:

Funkcionalna majica z dolgimi rokavi z okroglim ovratnikom s šivi Flatlock. Zaključki rokavov in pasu z rebrasto obrobo. Skrit žep na strani z zadrgo.