Bliuzonas Classic Roundneck, tamsiai pilkas, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 090372 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

CLIQUE Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį CLIQUE

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Apykaklės dydis cm Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Aukštis cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Audinio dalis, medvilnė 60 %
Audinio dalis, poliesteris 40 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva pilkas
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 300 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis megztinis / džemperis
Tarptautiniai dydžiai M
Kišenių skaičius 1 vnt.
Lytis Unisex
Rankovių ilgis ilgos rankovės
Savybės su užtrauktuku

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090372 M
EAN / GTIN 7332413571772
Gamintojo numeris 021040-955-5
Gamintojas / atsakingas asmuo New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Germany, www.newwave-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Funkcinis megztinis su plokščiomis siūlėmis ir apvalia apykakle. Susiaurinti rankogaliai ir juosmuo. Paslėpta kišenė šone su užtrauktuku.