Ženska bluza COTTON TEC®, bela, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 090296 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

HAKRO Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HAKRO

Ženska vrhnja oblačila polo majice
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Dolžina trupa cm
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Ženska vrhnja oblačila bluze
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Dolžina trupa cm
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, bombaž 50 %
Delež tkanine, poliester 50 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Serija COTTON TEC®
Oznaka proizvajalca Damen Bluse COTTON TEC®
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva bela
Sestava tkanine bombaž; poliester
Gostota tkanine 185 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta izdelka srajca/bluza
Mednarodna velikost S
Vrsta uporabe termično
Spol Dame
Dolžina rokavov z dolgimi rokavi
Lastnosti z uravnavanjem temperature; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 090296 S
EAN/GTIN 4045981187568
Številka proizvajalca 0136001004
Proizvajalec/odgovorna oseba HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com

Opis

Izvedba:

Kakovostna in udobna srajca ali bluza HAKRO COTTON TEC®. Fina bombažna površina iz džersija na zunanji strani. Notranja mreža iz funkcionalnih vlaken TRIACTIVE®. Gumbi s 4 luknjami, prišiti navzkrižno za dodatno trdnost. Regulira temperaturo in je zračna. Se ne krči.