Nastavitveno merilo za zunanje mikrometre 1000 mm

Št. art.: 0898140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0898140
EAN/GTIN 4029713225735
Številka proizvajalca 0898140
L-število L40510 2169

Opis

Izvedba:

  • Drog
  • Posebno jeklo, starano
  • Utrjene merilne površine
  • Tolerančno območje js2
  • Toplotno izolirani
  • Vzporedne merilne površine

Opis:

Nastavitveno merilo za zunanje mikrometre, palična izvedba. Narejen je iz posebnega jekla. Merilne površine so kaljene in ravninsko vzporedne. S toplotno zaščito rok. Tolerančno polje JS2. Premer 10,0 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Merilno območje (mm): 1000
  • Merjenje premera površine: 10 mm