Instelmaten voor micrometers 1000mm

Artikelnummer: 0898140
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0898140
EAN/GTIN 4029713225735
Nummer fabrikant 0898140
L-nummer L40510 2169

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rod
  • Speciaal staal, verouderd
  • Geharde meetvlakken
  • Tolerantiezone js2
  • Thermisch geïsoleerd
  • Parallel gelaagde meetvlakken

Omschrijving:

Instelmaten voor buitenschroefmaten, staafversie. Gemaakt van speciaal staal. De meetvlakken zijn gehard en vlak parallel gelept. Met handwarmte bescherming. Tolerantieveld JS2. Diameter 10,0 mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Meetbereik (mm): 1000
  • Diameter meetoppervlak: 10 mm