Krpe za brisanje WypAll® L10 EXTRA+ Velike role, Tip: W

Št. art.: 089280 W
Cena na 1 kos (0,05 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca L10 EXTRA
Za čiščenje Da
Število krp 1000
Število slojev 1
⌀ kolesa 32 cm
⌀ tulca 6 cm
Širina 325 mm
Dolžina 380 mm
Barva modra
vlažno Ne
Za držalo/podajalnik 089265, 089266, 089267
Masa 4 kg
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089280 W
EAN/GTIN 5033848004324
Številka proizvajalca 7240
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Serija papirnatih brisač WypAll® L10 za brisanje površin je bila razvita, da strankam ponudi visoko zanesljivost pri večnamenskem brisanju in čiščenju. Ta izdelek je certificiran za stik z živili v skladu s standardom BAR XXXVI, ki velja za evropski živilski standard. Papirnate brisače WypAll® L10 Jumbo Xtra 7240 v roli so odlična rešitev za srednje zahtevno brisanje, poliranje stekla, čiščenj površin in orodij. Edinstvena tehnologija Airflex™ osnovnega materiala omogoča temeljito čiščenje od začetka do konca, brez trganja, hkrati so te zmogljive krpe dovolj vpojne, da lahko z njimi brez težav pobrišete večino tekočin. Cenovno ugoden izdelek kljub omejeni življenjski dobi odlikujeta izredna odpornost proti trganju in vpojnost, kar omogoča nižjo porabo materiala in nižje stroške.