Garnitura posebno močnih večnamenskih čistilnih krp 2-delna, Tip: W

Št. art.: 089131 W
Nastavi ceno 2 kos (0,04 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork 430
Število krp 2×500
Število slojev 2
Širina 235 mm
Dolžina 340 mm
Barva bela
Za držalo/podajalnik F1, W1, W2
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089131 W
EAN/GTIN 7322540183719
Številka proizvajalca 130062
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Posebno močne večnamenske papirne brisače (430), primerne za brisanje tekočin in sušenje rok.
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.
Prava krpa za brisanje lahko znatno učinkoviteje vpije iztekle ali razlite tekočine ter pobere umazanijo in prah. Roke ščiti pred umazanijo in vročino. Krpe za brisanje so na voljo v roli ali kot posamezne krpe. Odkrijte raznolikost izdelkov Tork, ki bodo vaše delovno okolje naredili čistejše, varnejše in učinkovitejše. Vsi robčki Tork imajo certifikat FSC in znak EU za okolje.
Krpe so primerne za stik s hrano.

Primerno za:

Držalo za papir v roli št. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov