Industrijska metla za dvorane Elaston 800 mm

Št. art.: 087520 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina telesa 800 mm
Oblika obloge Polno nasajena
Material telesa Sedlovina
Barva obloge rdeča
s pločevino za strganje Ne
Sistemski ročaj privito kovinsko držalo ročaja
Za ⌀ ročaja 24 mm
mokro trdno Da
Opremljenost Elaston
Področje uporabe – umazanost za grobo umazanijo, ekstremno obstojna
Vrsta izdelka Metle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087520 800
EAN/GTIN 4250560509512
Številka proizvajalca 234503

Opis

Izvedba:

Telo iz sedlovine z luknjo za ročaj ⌀ 24 mm. Za grobo umazanijo, odporna proti vodi, izredno obstojna.
S privijačenim, težkim kovinskim držalom ročaja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli