{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina tijela | 800 mm | |
Oblik obruba | potpuno ispunjeno | |
Materijal tijela | drvena glava | |
Boja obruba | crvena | |
s limom za zaštitu od ogrebotina | Ne | |
Sustav drški | teški metalni prihvat drške s navojnim prihvatom | |
prikladno za ⌀ drške | 24 mm | |
otporno na vlagu | Da | |
Opremanje | Elaston | |
Područje primjene – zaprljanje | Za grubu nečistoću, dugog vijeka trajanja | |
Vrsta proizvoda | Metla |
Broj artikla | 087520 800 | |
EAN / GTIN | 4250560509512 | |
Broj proizvođača | 234503 |