Industrijska metla za dvorane Elaston, Dolžina: 600mm

Št. art.: 087520 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina telesa 600 mm
Material telesa sedlovina
Umestitev elaston
Oblika obloge polno nasajena
Barva obloge rdeča
Sistemski ročaj luknja za ročaj
Mokro trdno Da
S pločevino za strganje Ne
Vrsta izdelka metla
Področje uporabe – umazanost za grobo umazanijo, ekstremno obstojna
Primerno za ⌀ ročaja 24 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087520 600
EAN/GTIN 4250560509482
Številka proizvajalca 234300
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Izvedba:

Telo iz sedlovine z luknjo za ročaj ⌀ 24 mm. Za grobo umazanijo, odporna proti vodi, izredno obstojna.