Garnitura japonskih pleskarskih lopatic, Število lopatic v garnituri: 4

Št. art.: 087242 4
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.769 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število lopatic v garnituri Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža ohlapno
Barva modra; črna
Vrsta izdelka japonska pleskarska lopatica
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj umetne mase
Material plemenito jeklo
Oblika pravokotna
List odporen proti rji Da
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087242 4
EAN/GTIN 4016648850019
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Zelo fleksibilno, dolgo rezilo iz nerjavečega jekla za zapolnjevanje in izboljšave z mavcem, kiti in lahkimi ometi.

Obseg dobave:

po 1 japonska pleskarska lopatica širine: 50; 80; 100; 120 mm