Jeu de spatules japonaises, Nombre de spatules dans le jeu: 4

Réf.: 087242 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
406 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de spatules dans le jeu Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage En vrac
Couleur bleu; noir
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Type de produit spatule japonaise
Matériau acier inoxydable
Type rectangulaire
Lame inoxydable oui
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 087242 4
EAN / GTIN 4016648850019
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Longue lame très flexible en acier inoxydable pour les travaux de comblement et de réparation avec du plâtre, du mastic et des enduits légers.

Livraison:

1 spatule japonaise de chaque largeur: 50; 80; 100; 120 mm