Japoniškų glaistyklių rinkinys, Mentelių skaičius rinkinyje: 4

Prekės Nr.: 087242 4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 787 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Mentelių skaičius rinkinyje Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Spalva mėlyna; juoda
Produkto rūšis japoniškos mentelės
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Forma stačiakampis
Rūdims atsparus pjūklelis taip
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087242 4
EAN / GTIN 4016648850019
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Labai lankstus, ilgas nerūdijančio plieno lakštas, skirtas užpildymui ir lyginimui gipsu, glaistymui ir lengvam valymui.

Tiekiama:

po 1 japonišką tinkavimo mentelę, kurios plotis: 50; 80; 100; 120 mm