Conjunto de espátulas de Japón, Número de espátulas en el juego: 4

Número de artículo: 087242 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
406 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de espátulas en el juego Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Color azul; negro
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Tipo de producto Espátula japonesa
Material acero fino
Forma rectángulo
Hoja resistencia al óxido sí
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 087242 4
EAN / GTIN 4016648850019
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Hoja larga y altamente flexible de acero inoxidable resistente al óxido para trabajos de relleno y reparación con yeso, masilla y yeso ligero.

Volumen de suministro:

1 espátula japonesa de cada ancho: 50; 80; 100; 120 mm