Absorberend afdekvlies, antislip 1X50 m

Artikelnummer: 087225 1X50
(1,30 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 50 m
Breedte 1 m
Gewicht 220 g/m2
Kleur grijs
antislip ja
oplosmiddelbestendig ja
Ondoorlaatbaarheid van de folie ja
Producttype Afdekfolie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087225 1X50
EAN/GTIN 4013307793380
Nummer fabrikant 94265010-329

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk absorberend afdekvlies met ondoorlatende en oplosmiddelbestendige folie, meermaals te gebruiken.
Antislip, grijs, 180 g / m2.