Vložek z navojem whitworth 55° 10 - 7 G/″

Št. art.: 0870931
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0870931
EAN/GTIN 4029713224608
Številka proizvajalca 0870931
L-število L40510 652

Opis

Izvedba:

  • Narejen je iz kaljenega posebnega jekla in fino brušen
  • Vsak vložek je vpisan s podrobnostmi o smoli
  • V kompletu (v-nakovalo + koničasto nakovalo)
  • Dimenzije vpenjala: 3,5 x 13,5 mm

Opis:

Vložki za merjenje navojev m. 55 stopinj 10 - 7 G/″

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Vrsta navoja: Whitworth
  • Navojni razmik v TPI: 10 - 7