Touche pour micromètre de filetage whitworth 55° 10 - 7 G/″

Réf.: 0870931
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0870931
EAN / GTIN 4029713224608
Réf. fabricant 0870931
Article hors catalogue L40510 652
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier spécial trempé et finement meulé
  • Chaque plaquette est inscrite avec les détails du pas
  • Dans un ensemble (enclume en V + enclume conique)
  • Dimensions de la tige : 3,5 x 13,5 mm

Description:

Plaquettes de mesure de filetage flanc m. 55 deg. 10 - 7 G/″

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Type de filetage : Whitworth
  • Pas de filetage en TPI : 10 - 7