Neskončna zanka, rdeče barve, 5000 kg 4 m

Št. art.: 086275 4
(15,10 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 8 m
Uporabna dolžina 4 m
Širina zanke 72 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 5.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 4.000 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 10.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 7.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 5.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086275 4
EAN/GTIN 4049924501763
Številka proizvajalca TE050040

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).
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
    Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico