Kruhová smyčka červená 5000 kg, Užitná délka: 4m

Artiklové číslo: 086275 4
Cena za 1 ks (CZK 396,25 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka obvodu 8 m
Užitná délka 4 m
Šířka smyčky 72 mm
Nosnost jednotlivá přímá WLL 5 000 kg
Nosnost jednotlivá svázaná WLL 4 000 kg
Nosnost zdvojená WLL do 7° 10 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° 7 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° 5 000 kg
Druh produktu Kruhová smyčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086275 4
EAN / GTIN 4049924501763
Číslo výrobce TE050040
Výrobce/odpovědná osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Popis

Provedení:

Extrémně odolné kruhové smyčky (EN 1492-2) s jednoduchým pláštěm, odolným vůči oděru.

Použití:

Ke zvedání a přemisťování konstrukčních součástí.

Poznámka:

Možnost dodávek až do následujícího zatížení při zvedání: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).