Hydraulische potkrik JH 4 t

Artikelnummer: 086045 4
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Kleinste bouwhoogte 205 mm
Hefhoogte 126 mm
Maximale belastbaarheid 4 t
Producttype Autokrik / machinekrik

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086045 4
EAN/GTIN 4025092162739
Nummer fabrikant JH-4 B 4t

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie met grote voetplaat voor stabiele stand, met drukbegrenzingsmeter. Lichtlopende pomphevel met passing voor de ventielbediening. Opneemschotel geribbeld en bovendien met draad uitdraaibaar.
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
    Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen