Elevador hidráulico de pistón JH, Capacidad de carga: 4t

Número de artículo: 086045 4
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
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de elevación máx. 0,126 m
Altura de construcción mín. 205 mm
Altura de construcción máx. 331 mm
Tipo de producto Elevador de carro / elevador mecánico
Capacidad de carga máx. 4.000 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086045 4
EAN / GTIN 4025092162739
Número del fabricante JH-4 B 4T
Fabricante/responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta con placa de pie de gran tamaño para una colocación estable, con indicador limitador de presión. Palanca basculante de bomba de marcha suave con ajuste para el control de válvula. Plato de punzón estriado; desenroscable adicionalmente con rosca. No utilizable horizontalmente.